€ 22,59/ stukexcl. btw
€ 27,33incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 18 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 146.3 |
Buitendiameter | 146.8 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M |