Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 45 mm |
Aantal tanden | 16 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 130.2 |
Buitendiameter | 130 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 2251-2252 |