Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2251-14R35M-DS

  • ERIKS:12662678
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,25/ stukexcl. btw

€ 25,71incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
14
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
114.18
Buitendiameter
113.68 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2251-2252