€ 22,73/ stukexcl. btw
€ 27,50incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 14 |
Uitvoering | Vaste passing |
Steekcirkeldiameter | 114.18 |
Buitendiameter | 113.68 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Zwart |
Geschikt voor | 2251-2252 |