Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2250-20R30M-DS

  • ERIKS:12662599
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,99/ stukexcl. btw

€ 26,61incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
20
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
162.37
Buitendiameter
162 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2250