Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel deelbaar vaste passing 2250-18R40M-DS

  • ERIKS:12662587
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,19/ stukexcl. btw

€ 24,43incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
18
Uitvoering
Vaste passing
Steekcirkeldiameter
146.27
Buitendiameter
146 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2250