Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel deelbaar dubbele spiebaan schuifpassing 2260-16R40M-DS-PK2

  • ERIKS:12662647
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
128.9
Buitendiameter
130.9 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M