Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel deelbaar dubbele spiebaan schuifpassing 2250-16R40M-DS-PK2

  • ERIKS:12662577
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 07/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
130.2
Buitendiameter
130 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2250