Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gegoten aandrijfwiel deelbaar dubbele spiebaan schuifpassing 2250-14R35M-DS-PK2

  • ERIKS:12662687
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,36/ stukexcl. btw

€ 37,95incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
14
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
114.18
Buitendiameter
114 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Zwart
Geschikt voor
2250