€ 93,24/ stukexcl. btw
€ 112,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 63.5 mm |
Steek | 2.5 in |
Boring | 23 mm |
Aantal tanden | 8 |
Steekcirkeldiameter | 166 |
Buitendiameter | 172 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | CC 600 - CC 600 TAB - CC 600 P - CC 600 TAB P - CC 600 F - CC 631 TAB |