Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel niet deelbaar voor krattenbaanketting 600-14R23M-RM

  • ERIKS:13676503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,82/ stukexcl. btw

€ 210,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
63.5 mm
Steek
2.5 in
Boring
23 mm
Aantal tanden
14
Steekcirkeldiameter
286
Buitendiameter
297 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
CC 600 - CC 600 TAB - CC 600 P - CC 600 TAB P - CC 600 F - CC 631 TAB