€ 144,88/ stukexcl. btw
€ 175,30incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 63.5 mm |
Steek | 2.5 in |
Boring | 20 mm |
Aantal tanden | 12 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 246 |
Buitendiameter | 256 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | CC600 |