Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel niet deelbaar schuifpassing 600-10R20M-RM

  • ERIKS:12702128
Image 1
Opslaan in lijst

€ 109,70/ stukexcl. btw

€ 132,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
63.5 mm
Steek
2.5 in
Boring
20 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
205
Buitendiameter
215 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
CC600