Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel niet deelbaar schuifpassing 2124-24R18M-RM

  • ERIKS:12663088
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,38/ stukexcl. btw

€ 46,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Boring
8 mm
Aantal tanden
24
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
97.3
Buitendiameter
99.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2124