Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel niet deelbaar schuifpassing 2124-16R18M-RM

  • ERIKS:12663075
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,40/ stukexcl. btw

€ 33,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Boring
18 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
65.1
Buitendiameter
65.2 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2124