Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel niet deelbaar schuifpassing 2120-14R25M-RM

  • ERIKS:12663021
Image 1
Opslaan in lijst

€ 25,45/ stukexcl. btw

€ 30,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
12.7 mm
Steek
0.5 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
14
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
57.1
Buitendiameter
56.9 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2120-2120M-2121