€ 59,31/ stukexcl. btw
€ 71,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 50 mm |
Steek | 1.97 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 10 |
Buitendiameter | 165.1 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 1700-1701 TAB-1702-1706-1710-1710CTAB |