Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar SK38-23R25M-RMS

  • ERIKS:13680852
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
23
Steekcirkeldiameter
141.21
Buitendiameter
142 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
SK 38 - 814 (VG)