Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 882-9R23M-RMS

  • ERIKS:13676745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,39/ stukexcl. btw

€ 64,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
23 mm
Aantal tanden
9
Steekcirkeldiameter
111.4
Buitendiameter
112 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)