Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 882-12R40M-RMS

  • ERIKS:13679478
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,20/ stukexcl. btw

€ 99,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Drive sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
12
Steekcirkeldiameter
147.2
Buitendiameter
149 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP)