€ 71,03/ stukexcl. btw
€ 85,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Drive sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 11 |
Steekcirkeldiameter | 135.2 |
Buitendiameter | 137 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 882 (M-VG-TAB-LBP-BEVEL) - 8257 (VG-LBP) |