Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 881-19R40M-RMS

  • ERIKS:13679009
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,22/ stukexcl. btw

€ 59,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
19
Steekcirkeldiameter
117.34
Buitendiameter
117 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG