€ 46,76/ stukexcl. btw
€ 56,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 25 mm |
Aantal tanden | 17 |
Steekcirkeldiameter | 105.47 |
Buitendiameter | 103.9 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG |