Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 881-17R23M-RMS

  • ERIKS:13676772
Image 1
Opslaan in lijst

€ 46,76/ stukexcl. btw

€ 56,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
23 mm
Aantal tanden
17
Steekcirkeldiameter
105.47
Buitendiameter
103.9 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
8810(TAB) - 881R TAB - 881MO VG