Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 880-9R35M-RMS

  • ERIKS:13679435
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,59/ stukexcl. btw

€ 62,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
9
Steekcirkeldiameter
111.4
Buitendiameter
108 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P