Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 880-12R35M-RMS

  • ERIKS:13679453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 69,58/ stukexcl. btw

€ 84,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
35 mm
Aantal tanden
12
Steekcirkeldiameter
147.2
Buitendiameter
147.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P