€ 66,60/ stukexcl. btw
€ 80,59incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 11 |
Steekcirkeldiameter | 135.2 |
Buitendiameter | 135 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P |