Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 880-11R23M-RMS

  • ERIKS:13676743
Image 1
Opslaan in lijst

€ 66,60/ stukexcl. btw

€ 80,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
23 mm
Aantal tanden
11
Steekcirkeldiameter
135.2
Buitendiameter
135 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
828 - 877(TAB) - 878(TAB-VG-LBP) - 879 (M-TAB-LBP) - 880(M-TAB) - 8800P