Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 820-27R30M-RMS

  • ERIKS:13678899
Image 1
Opslaan in lijst

€ 92,82/ stukexcl. btw

€ 112,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
38.1 mm
Steek
1.5 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
27
Steekcirkeldiameter
165.2
Buitendiameter
166.8 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
820 (P) - 831 (VG-LBP)