€ 71,88/ stukexcl. btw
€ 86,97incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 23 mm |
Aantal tanden | 25 |
Steekcirkeldiameter | 153.21 |
Buitendiameter | 154 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 820 (P) - 831 (VG-LBP) |