Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 27 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 165.2 |
Buitendiameter | 166.8 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 812-815-815 VG-881M-881MO-881 VG-881TAB VG/815TAB VG-8857TAB-8157TAB-8157TAB VG |