€ 79,20/ stukexcl. btw
€ 95,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 21 |
Steekcirkeldiameter | 129.26 |
Buitendiameter | 129 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 800-802-805(VG)-821 |