€ 67,09/ stukexcl. btw
€ 81,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 38.1 mm |
Steek | 1.5 in |
Boring | 35 mm |
Aantal tanden | 19 |
Steekcirkeldiameter | 117.3 |
Buitendiameter | 117 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 800-802-805(VG)-821 |