€ 84,86/ stukexcl. btw
€ 102,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 21 |
Steekcirkeldiameter | 170.4 |
Buitendiameter | 173 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 515 |