Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 515-19R40M-RMS

  • ERIKS:13679412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,72/ stukexcl. btw

€ 97,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
19
Steekcirkeldiameter
154.3
Buitendiameter
155.7 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
515