€ 75,42/ stukexcl. btw
€ 91,26incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 19 |
Steekcirkeldiameter | 154.3 |
Buitendiameter | 155.7 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 515 |