Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 515-18R40M-RMS

  • ERIKS:13679407
Image 1
Opslaan in lijst

€ 78,56/ stukexcl. btw

€ 95,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
18
Steekcirkeldiameter
146.3
Buitendiameter
146.4 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
515