Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 515-15R23M-RMS

  • ERIKS:13679262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 55,35/ stukexcl. btw

€ 66,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
23 mm
Aantal tanden
15
Steekcirkeldiameter
124
Buitendiameter
122.2 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
515