Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2351-16R30M-RMS

  • ERIKS:12663141
Image 1
Opslaan in lijst

€ 65,97/ stukexcl. btw

€ 79,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
31.75 mm
Steek
1.25 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
16
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
162.8
Buitendiameter
169.6 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2351-2451-2551-2651-2351VG