Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2260-19R25M-RMS

  • ERIKS:12662552
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
19
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
154.3
Buitendiameter
156.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M