€ 66,20/ stukexcl. btw
€ 80,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 30 mm |
Aantal tanden | 16 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 130.2 |
Buitendiameter | 130.9 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2250FT-M/2250FG-M/2250FT-TAB/2250FG-TAB/2251FT-M/2251FG-M/2251FT-TAB/2251FG-TAB/2260FT-M |