€ 63,74/ stukexcl. btw
€ 77,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 18 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 146.3 |
Buitendiameter | 147.8 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2256-2256VG |