Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2256-18R30M-RMS

  • ERIKS:12663170
Image 1
Opslaan in lijst

€ 68,19/ stukexcl. btw

€ 82,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
18
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
146.3
Buitendiameter
147.8 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2256-2256VG