Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2256-10R25M-RMS

  • ERIKS:12663161
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,38/ stukexcl. btw

€ 59,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
10
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
82.2
Buitendiameter
83.3 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2256-2256VG