Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2251-21R30M-RMS

  • ERIKS:12662894
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
30 mm
Aantal tanden
21
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
170.42
Buitendiameter
171 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2251-2252