€ 58,55/ stukexcl. btw
€ 70,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SYSTEM PLAST |
Type | Return sprocket |
Steek | 25.4 mm |
Steek | 1 in |
Boring | 40 mm |
Aantal tanden | 18 |
Uitvoering | Schuifpassing |
Steekcirkeldiameter | 146.28 |
Buitendiameter | 146 mm |
Materiaal | Polyamide mm |
Kleur | Wit |
Geschikt voor | 2251-2252 |