Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2251-15R23M-RMS

  • ERIKS:12662926
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
18 mm
Aantal tanden
15
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
122.2
Buitendiameter
122.16 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2251-2252