Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2251-13R40M-RMS

  • ERIKS:12662907
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,32/ stukexcl. btw

€ 59,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
13
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
106.14
Buitendiameter
105.54 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2251-2252