Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2251-12R40M-RMS

  • ERIKS:12662916
Image 1
Opslaan in lijst

€ 52,33/ stukexcl. btw

€ 63,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 02/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
40 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
98.14
Buitendiameter
97.9 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2251-2252