Eriks
SYSTEM PLAST

SYSTEM PLAST Gefreesd retourwiel deelbaar schuifpassing 2251-12R25M-RMS

  • ERIKS:12662910
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SYSTEM PLAST
Type
Return sprocket
Steek
25.4 mm
Steek
1 in
Boring
25 mm
Aantal tanden
12
Uitvoering
Schuifpassing
Steekcirkeldiameter
98.14
Buitendiameter
97.9 mm
Materiaal
Polyamide mm
Kleur
Wit
Geschikt voor
2251-2252